腕章-18(無反射) 交通腕章〈無反射タイプ〉 日本緑十字社 89884155 腕章-18(無反射) 交通腕章〈無反射タイプ〉 日本緑十字社 89884155

交通腕章〈無反射タイプ〉

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89884155 品番腕章-18(無反射)
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
取付方式安全ピン 材質軟質エンビ 仕様ヒモ、上部安全ピン付 トラスコ品番814-9656 寸法(mm)97×375 質量(g)50 日本緑十字社品番139018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする