日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
腕章
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
文字内容
統括安全衛生責任者
取付方式
安全ピン
日本緑十字社品番
139203
注文コード
89884654
品番
腕章-3B
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・日本緑十字社品番
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
統括安全衛生責任者
取付方式
安全ピン
材質
布捺染
仕様
ビニールカバー、ヒモ、上部安全ピン付
トラスコ品番
814-9700
寸法(mm)
80×360
質量(g)
28
日本緑十字社品番
139203