ビニール製無地腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89885065 品番 腕章-100(赤)
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
取付方式安全ピン 材質軟質エンビ 仕様ヒモ、上部安全ピン付 トラスコ品番371-9588 寸法(mm)90×360 質量(g)30 タイプ無反射 日本緑十字社品番140104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする