ビニール製無地腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89885117 品番 腕章-300(赤)
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
取付方式安全ピン、マジックテープ 材質軟質エンビ(高輝度マイクロプリズムシート) 仕様マジックテープ、上部安全ピン付 トラスコ品番814-9748 寸法(mm)90×400 質量(g)46 タイプ反射 日本緑十字社品番140304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする