日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
ビニール製無地腕章
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89885126
品番
腕章-300(青)
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
取付方式
安全ピン、マジックテープ
材質
軟質エンビ(高輝度マイクロプリズムシート)
仕様
マジックテープ、上部安全ピン付
トラスコ品番
814-9749
寸法(mm)
90×400
質量(g)
46
タイプ
反射
日本緑十字社品番
140305