KL511黒/オレンジ プロスニーカー軽技FLseries KL511 シモン 紐タイプ ACM樹脂 ローカット 89885373

KL511黒/オレンジ プロスニーカー軽技FLseries KL511 シモン 89885373 KL511黒/オレンジ プロスニーカー軽技FLseries KL511 シモン 89885373

プロスニーカー軽技FLseries KL511

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード89885373 品番KL511黒/オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。
ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。
かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。

サイズ(cm)24 足幅EEE 黒/オレンジ 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部) 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ 標準質量(g)640 (26.0cm) 材質(先芯)ACM樹脂 メーカー商品コード2313250 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89885373 KL511黒/オレンジ 89885592 KL517黒/イエロー プロスニーカー軽技FLseries KL517 シモン プロスニーカー軽技FLseries KL517 シモン 1足 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-29
用途:
工場内の歩行のみ

購入後の半年足らずで、かかとの内張り布が破け始めた
このまま履き続けてら一年持たないと思う
それ以外は、何の問題もない

1人が参考にしています
対象商品:
89885547
2023-11-22
用途:
機械加工時

ネーミング通リ非常に軽く価格も安い商品です
評判が良いのでまた購入いたします

1人が参考にしています
対象商品:
89885522
2022-06-15
用途:
機械操作
製造業

シモンの安心感はいいですね
実際にはいて、軽くて歩きやすいです、一年経過して踵と靴の擦れる所の布一枚に穴が空いて、それ以外は文句無しです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする