日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
バリケードテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
60
注文コード
89885695
品番
BT-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
テープ幅・色・テープ長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.4
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
60
日本緑十字社品番
147003
材質
ポリエチレン
取付方式
テープ