※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-755 バリケードテープ 日本緑十字社 89885713 BT-755 バリケードテープ 日本緑十字社 89885713

バリケードテープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)75 黄・黒 トラバリケード テープ長さ(m)50 注文コード89885713 品番BT-755
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はテープ幅・色・テープ長さなど9種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.1 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 日本緑十字社品番147011 トラスコ品番814-9756 材質ポリエチレン 黄・黒 トラバリケード 質量(g)360 取付方式テープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89885747
2017-04-04
用途:
安全標識
電気・ガス・熱供給・水道業

安全標識にとても便利、長さも自由に切り現場に合わせられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする