※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
バリケードテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
60
色
黄・黒 トラバリケード
テープ長さ(m)
50
注文コード
89885731
品番
BT-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
テープ幅・色・テープ長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.1
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
日本緑十字社品番
147013
トラスコ品番
814-9758
材質
ポリエチレン
色
黄・黒 トラバリケード
質量(g)
288
取付方式
テープ