日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
ガードテープ(蓄光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89885774
品番
GT-3X
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
蓄光
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
塩化ビニル
特性
蓄光
主な用途
表示・安全用
質量(g)
680
日本緑十字社品番
148003
商品説明動画
ガードテープ
参考になった