曜日別特売
GT-251WBL ガードテープ 日本緑十字社 89885887

ガードテープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
白/青
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)100
内容量1巻注文コード89885887品番GT-251WBL
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
白/青テープ幅(mm)25テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.2基材オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)トラスコ品番835-3727厚さ(mm)0.2寸法(mm)25幅×100m質量(kg)1主な用途表示・安全用日本緑十字社品番148025

商品説明動画

ガードテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする