プロスニーカー NS611静電

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89886423 品番 NS611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。
EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。
抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。

サイズ(cm)22 足幅EEE 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能) 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性 標準質量(g)660(26.0cm) 材質(先芯) メーカー商品コード2313381 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
外部作業等

足の小さいわたしのサイズは、店頭ではなかなかなくて、此方では、24.5サイズが在り重宝しました。

対象商品:
89886466
2025-03-18
用途:
製造業での内履きとして...。
その他業種

疲れにくくて、良かったです。
あと、足先に芯が入ってて物が落下しても怪我しなくて済むし。

対象商品:
89886493
2023-06-09
用途:
基板実装ルームで使用
有限会社インタックス 様 (製造業)

今までの静電靴に比べスニーカータイプなので、とても履き心地ガ良く満足しています。
次回もこのシリーズを購入します。

対象商品:
89886642
2023-03-01
用途:
化学工場での製造現場、事務所で使用
松垣薬品工業株式会社 様 (製造業)

化学工場のため静電防止対応で、耐滑性があり、クッションも適度にあります。また、アウトソールが白色のため、事務所の床が汚れないのも購入のポイントでした。この仕様でこの価格を維持していただければありがたいです。

対象商品:
89886615
2025-02-12
用途:
静電気バチバチ服きてのオフィス作業
製造業

弊社指定事務員服とみんな大好き冬の裏起毛シリーズの相性が悪いようで、
冬場はいつも歩く静電気と化しております。
指定でない裏起毛シリーズやめればいい話なのですが…
寒い!!無理!!このぬくとさはゆずれねぇっ!!
となり、静電気対策靴があると知り
靴のタグのうたい文句の中に「静電気帯電防止機能」がガッツリかかれていた
こちらを購入しました。
タグのうたい文句の中に安全靴は見当たりません。
ありませんでしたがの靴つま先は硬めに仕上がってます。
普通の運動靴より重いですが以前別件で購入した安全靴より気持ち軽いです。
歩き始め最初のタッチは毎回パチッとなるのですが
新品はいてみましたが静電気パチッの音は一度も鳴りませんでした
なにこれどうなってんのすげー!
しばらくはいて初回だけなのか持続するのか確認してみます。
在庫にピッタリサイズがなく1cm↑を買った為、
履き心地については他レビューご確認ください。
事務服の為、「違和感がすごい」をいただきました。
静電気パチッと来たくない人にオススメ。

対象商品:
89886597
2022-10-09
用途:
立ち仕事時
その他業種

足底筋膜炎を予防する安全靴を探していました。靴紐で足首で安定、かかとのクッションも良く、幅広で軽量なので、8時間異常はいても履き心地は良いです。
重い物を持つお仕事なので、土踏まずのところに、クッションがあると更に良いと思います。

対象商品:
89886536
2022-08-02
用途:
半導体工場などへの立ち入り時の上履きとして
有限会社コステックサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この値段で、この品質の静電靴。言う事はありません。

対象商品:
89886502
2022-02-11
用途:
データセンター
森電設 様 (建設業・工事業)

お値段以上だと思います。
軽くて丈夫そうで、まだ使っていませんが使う日が楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする