ガードテープ(再はく離タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89886571 品番 GTH-251G
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。

用途
屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.2 基材オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)25幅×100m 質量(kg)1 主な用途表示・安全用 日本緑十字社品番149012 再剥離

商品説明動画

ガードテープ(再はく離タイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89886632
2023-06-02
用途:
床のエリア分け
製造業

扱いはとても良いですがこんなに要らないので10m売りとかがあれば満点です。

対象商品:
37152647
2017-12-06
用途:
作業現場の通路のライン

箱から直接テープが出てくるので収納に便利。
ラインはまっすぐ貼れて、比較的耐久性も良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする