日本緑十字社
ガードテープ用コーナーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
緑
黄
赤
オレンジ
青
赤紫
テープ幅(mm)
25
25
50
全28種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89886745
品番
GTL-25W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
835-3788
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
25幅
質量(g)
16
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
150011
商品説明動画
コーナーテープ
参考になった