日本緑十字社
ガードテープ用コーナーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
緑
白
緑
黄
赤
オレンジ
青
赤紫
テープ幅(mm)
100
25
50
全28種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89886964
品番
GTL-100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
色
緑
テープ幅(mm)
100
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
835-3807
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
100幅
質量(g)
140
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
150042
商品説明動画
コーナーテープ
参考になった