プロスニーカー 鳶技 S028

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89886974 品番 鳶技 S028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高所作業用プロテクティブスニーカー中編上タイプ新登場
優れた屈曲性で高い安定性を持ったソールを採用。夜間作業でも安心な再帰反射材付。
フィッティングの調整機能を高める3本バンドで動きやすい。

サイズ(cm)25.5 足幅EEE 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)かかと部の衝撃エネルギー吸収性 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)人工皮革 機能衝撃吸収性(かかと部) 標準質量(g)900(26.0cm) 材質(先芯)鋼製 メーカー商品コード2313420 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89886965
2023-07-28
用途:
溶接作業、機械組付け時
有限会社志貴野工業 様

おおむね良好ですが、一番上のベルトがフリーにならないので
靴を履くとき、とてもきつくて大変です。

2人が参考にしています
対象商品:
89886974
2021-09-07
用途:
農作業等の作業靴として
サービス業

つま先保護入りであるが、曲げやすく履き心地は良い
足首の保護(固定)もしっかりしており足首保護機能も高い
つま先は幅広の感が有り、窮屈感も無し
通常作業には快適に使用できる
普段履きでも違和感なし
良い商品である

1人が参考にしています
対象商品:
89886992
2021-06-10
用途:
現場用の安全靴
製造業

この価格でこのクオリティーはとても良いと思います。
丈夫な作りに履きやすさや使用しやすさも兼ねてとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89886992
2020-06-10
用途:
トレーラー荷役作業等
運輸・通信業

新品〜3ヶ月(個人差有り)程は履き心地いいのですが、少しずつ爪先内側が破れてくる感じになり鉄カップと足指が直接触れるようになってしまうのが残念です。コストを考えると仕方ないのかなと…

3人が参考にしています
対象商品:
89886974
2019-12-17
用途:
機械メンテナンス
エスエヌ環境テクノロジー株式会社 様 (建設業・工事業)

つま先が思ったより狭いため窮屈です。
かなり尖っています。軽量なのは満足ですが、
履き心地が悪いので☆2つにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする