GTL-100R ガードテープ用コーナーテープ 日本緑十字社 89886982

ガードテープ用コーナーテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)100
内容量1組注文コード89886982品番GTL-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
テープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.2基材オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)トラスコ品番835-3809厚さ(mm)0.2寸法(mm)100幅質量(g)140主な用途表示・安全用日本緑十字社品番150044

商品説明動画

コーナーテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする