特15-7B(緑) バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸) 日本緑十字社 89887034

バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容常時閉(緑) 注文コード89887034 品番特15-7B(緑)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は文字内容・種別など24種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

文字内容常時閉(緑) 寸法(mm)50丸×2 穴径(Φmm)4 仕様ラミネート加工、両面印刷 材質PET 穴数1 日本緑十字社品番151042

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89887034 特15-7B(緑) 07339857 特15-7B バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸) 日本緑十字社 バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸) 日本緑十字社 1枚 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする