バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容臨時開(緑) 注文コード89887052 品番特15-89B
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は文字内容・種別など24種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

文字内容臨時開(緑) 寸法(mm)50丸×2 穴径(Φmm)4 質量(g)5.5 仕様ラミネート加工、両面印刷 トラスコ品番814-9723 材質PET 取付方式 穴数1 日本緑十字社品番151052

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする