バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 文字内容操作禁止 注文コード89887165 品番特15-24
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は文字内容・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

文字内容操作禁止 材質PET 仕様ラミネート加工、上部ハトメ付、両面印刷 トラスコ品番814-9789 寸法(mm)55×40×1 質量(g)356 取付方式 穴径(Φmm)3.5 穴数1 日本緑十字社品番155070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする