日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89887262
品番
特15-31
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
文字内容
開 閉
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、片面印刷
トラスコ品番
814-9799
寸法(mm)
100角×2
質量(g)
28
穴径(Φmm)
4
穴数
2
日本緑十字社品番
156010