バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89887296 品番 特15-60
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)

文字内容閉(緑) 取付方式 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工、両面印刷 トラスコ品番814-9801 寸法(mm)120×60×2 質量(g)20 穴径(Φmm)4 穴数1 日本緑十字社品番156060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする