特15-115C バルブ標識 開閉札 アルミ(丸) 日本緑十字社 89887323

バルブ標識 開閉札 アルミ(丸)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容臨時開 注文コード89887323 品番特15-115C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は文字内容・種別など25種類から選べます 他の種類を見る

材質がアルミ製のため軽量です。
樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。

寸法(mm)Φ50 文字内容臨時開 厚さ(mm)1 仕様両面印刷 材質アルミ 穴径(Φmm)4 穴数1 用途特定化学物質など取扱事業所に。 トラスコ品番814-9804 取付方式 日本緑十字社品番157053

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02525677
2015-11-02
用途:
空調配管バルブ開閉識別
太洋テクニカ株式会社 様 (建設業・工事業)

今回はいつものプラスチック製が無く半ば仕方なく注文しました。屋外で耐久性が心配です。風で煽られバルブ周りのラッキングを傷つけないかも心配です。
もう少し品数増やして下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする