特15-113A アルミバルブ開閉札 丸型 日本緑十字社 89887463

アルミバルブ開閉札 丸型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容臨時 開 注文コード89887463 品番特15-113A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は文字内容・色など19種類から選べます 他の種類を見る
文字内容臨時 開 トラスコ品番814-9827 日本緑十字社品番158051 仕様両面印刷 材質アルミ 厚さ(mm)1 取付方式 穴径(Φmm)5 寸法(Φmm)80 穴数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51784217
2025-02-18
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

思ったより大きくて見やすく、両面印字されてて使い勝手良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする