日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
アルミバルブ開閉札
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89887533
品番
特15-112B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
臨時閉
仕様
両面印刷
トラスコ品番
814-9837
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
50×50
色
緑
取付方式
札
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
159062