日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
アルミバルブ開閉札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89887551
品番
特15-137
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
調整済
仕様
両面印刷
トラスコ品番
814-9839
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
50×50
色
黄
質量(g)
8
取付方式
札
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
159070