特15-109B アルミバルブ開閉札 日本緑十字社 89887576

アルミバルブ開閉札

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89887576 品番特15-109B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
文字内容臨時開 仕様両面印刷 トラスコ品番814-9841 材質アルミ 厚さ(mm)1 寸法(mm)80×80 取付方式 穴径(Φmm)5 穴数1 日本緑十字社品番160052

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89887551
2018-06-20
用途:
流量調節

流量を調節したバルブを弄られないように表示しました。取付用のチェーンは付属していませんので別に用意するか、自分は針金で取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする