バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 89887655 品番 特15-140D
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)

文字内容開(緑) / 閉(赤) 取付方式 材質アルミ 仕様ステンレスリング15mmΦ×2個付、両面印刷 トラスコ品番814-9850 寸法(mm)40角×0.8 質量(g)8 日本緑十字社品番162024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする