バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 文字内容常時開 NORMALLY OPEN(赤) / 常時閉 NORMALLY CLOSE(緑) 注文コード89887716 品番特15-312B
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は文字内容など6種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)

文字内容常時開 NORMALLY OPEN(赤) / 常時閉 NORMALLY CLOSE(緑) 取付方式 材質PET 仕様ラミネート加工、ステンレスリング15mmΦ×1個付、両面印刷 トラスコ品番382-0548 寸法(mm)60×40×1 質量(g)7 日本緑十字社品番162042

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする