バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容閉 CLOSE(赤) 注文コード89887813 品番特15-302A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は文字内容など13種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)

文字内容閉 CLOSE(赤) 仕様ラミネート加工、両面印刷 トラスコ品番382-0581 材質PET 寸法(mm)60×40×1 質量(g)35 取付方式 穴径(Φmm)4 穴数1 日本緑十字社品番164051

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする