日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
回転式バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89887926
品番
特15-350C
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
文字内容
使用中 調整中 停止中
取付方式
札
材質
(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス
仕様
ラミネート加工
トラスコ品番
106-4722
寸法(mm)
(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2
質量(g)
26
穴径(Φmm)
上部4
穴数
3
日本緑十字社品番
164083
商品説明動画
回転バルブ開閉札2
参考になった