特15-350D 回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 89887935 特15-350D 回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 89887935 特15-350D 回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 89887935

回転式バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89887935 品番 特15-350D
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
文字内容充 充填中 空 取付方式 材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス 仕様ラミネート加工 トラスコ品番106-3142 寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2 質量(g)26 穴径(Φmm)上部4 穴数3 日本緑十字社品番164084

商品説明動画

回転バルブ開閉札2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする