日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
回転式バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89887944
品番
特15-350E
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
文字内容
運転中開 操作禁止 運転中閉
取付方式
札
材質
(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス
仕様
ラミネート加工
トラスコ品番
114-0195
寸法(mm)
(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2
質量(g)
26
穴径(Φmm)
上部4
穴数
3
日本緑十字社品番
164085
商品説明動画
回転バルブ開閉札2
参考になった