日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ標示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89887953
品番
特15-117
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
文字内容
夏季開 冬季閉
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、両面印刷
トラスコ品番
814-9892
寸法(mm)
100×50×2
質量(g)
14
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
166020