バルブ標示板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89887987 品番 特15-120
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
文字内容臨時開 取付方式 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工、両面印刷 トラスコ品番814-9895 寸法(mm)100×50×2 質量(g)14 穴径(Φmm)4 穴数1 日本緑十字社品番166023

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする