日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ標示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
緊急弁
注文コード
89888005
品番
特15-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
文字内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
緊急弁
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、両面印刷
トラスコ品番
814-9897
寸法(mm)
100×50×2
質量(g)
14
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
166026