日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ標示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
NO.2
注文コード
89888066
品番
特16- 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
文字内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
NO.2
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、両面印刷
寸法(mm)
100×50×2
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
167002
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89888066
特16- 2
35575854
特16-2
バルブ標示板
日本緑十字社
1枚
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました