特16- 5 バルブ標示板 日本緑十字社 89888093

バルブ標示板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容NO.5 注文コード89888093 品番特16- 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は文字内容など19種類から選べます 他の種類を見る
文字内容NO.5 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工、両面印刷 寸法(mm)100×50×2 穴径(Φmm)4 穴数1 日本緑十字社品番167005

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89888093 特16- 5 35575881 特16-5 バルブ標示板 日本緑十字社 バルブ標示板 日本緑十字社 1枚 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする