V-7 英文字バルブ開閉札 日本緑十字社 89888163

英文字バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89888163 品番V-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
文字内容Master valve(黄) 取付方式 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工、片面印刷 トラスコ品番814-9919 寸法(mm)50×100×2 穴径(Φmm)3 穴数2 日本緑十字社品番168007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする