日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ標示札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89888197
品番
バルブ-200 (無地)
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
表面ポリエステル加工、片面印刷
トラスコ品番
814-9922
寸法(mm)
90×50×1.5
質量(g)
10
穴径(Φmm)
4
穴数
1
日本緑十字社品番
169200