バルブ標示札

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89888215 品番 バルブ-202 飲料不適
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
取付方式 材質硬質エンビ 仕様表面ポリエステル加工、片面印刷 トラスコ品番814-9924 寸法(mm)90×50×1.5 質量(g)10 穴径(Φmm)4 穴数1 日本緑十字社品番169202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする