日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
流体方向標示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89890455
品番
矢001(大)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
軟硬質エンビ
仕様
ラミネート加工(大)5×15mm長穴×6、両面同色
トラスコ品番
815-0006
寸法(mm)
120×420×1.8
色
白(N9.5)
質量(g)
122
日本緑十字社品番
174101