日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
流体方向標示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
ラミネート加工(大)5×15mm長穴×6、両面同色
色
赤(7.5R 4/15)
注文コード
89890464
品番
矢002(大)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
仕様・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
軟硬質エンビ
仕様
ラミネート加工(大)5×15mm長穴×6、両面同色
トラスコ品番
815-0007
寸法(mm)
120×420×1.8
色
赤(7.5R 4/15)
質量(g)
122
日本緑十字社品番
174102