日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
流体方向標示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
ラミネート加工(中)5×15mm長穴×4、両面同色
色
緑(5G 3.5/7)
注文コード
89890595
品番
矢005(中)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
仕様・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
軟硬質エンビ
仕様
ラミネート加工(中)5×15mm長穴×4、両面同色
トラスコ品番
814-9936
寸法(mm)
100×300×1.8
色
緑(5G 3.5/7)
質量(g)
68
日本緑十字社品番
174205