日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
流体方向標示板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89890674
品番
矢003(小)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
軟硬質エンビ
仕様
ラミネート加工(小)5×15mm長穴×4、両面同色
トラスコ品番
815-0019
寸法(mm)
80×210×1.8
色
薄い黄(2.5Y 8/6)
質量(g)
24
日本緑十字社品番
174303