矢004(小) 流体方向標示板 日本緑十字社 89890683 矢004(小) 流体方向標示板 日本緑十字社 89890683 矢004(小) 流体方向標示板 日本緑十字社 89890683

流体方向標示板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89890683 品番 矢004(小)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質軟硬質エンビ 仕様ラミネート加工(小)5×15mm長穴×4、両面同色 トラスコ品番815-0020 寸法(mm)80×210×1.8 黄赤(2.5YR 6/14) 質量(g)24 日本緑十字社品番174304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする