日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89895757
品番
AH304(大)
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
取付方式
テープ
材質
反射テープ(アクリル系フィルム)
寸法(mm)
150幅×2m巻
色
反射黄赤
日本緑十字社品番
185304
トラスコ品番
815-0858
質量(g)
148
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.12