日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89895811
品番
AH503(大)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
取付方式
テープ
材質
アルミテープ
寸法(mm)
150幅×2m巻
色
薄い黄赤(2.5YR 7/6)
日本緑十字社品番
185503
トラスコ品番
123-5626
質量(g)
121
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.05