日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89896204
品番
AH304(中)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
取付方式
テープ
材質
反射テープ(アクリル系フィルム)
寸法(mm)
100幅×2m巻
色
反射黄赤
日本緑十字社品番
186304
トラスコ品番
815-0889
質量(g)
86
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.12