AH509(中) 配管識別テープ 日本緑十字社 89896326 AH509(中) 配管識別テープ 日本緑十字社 89896326

配管識別テープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89896326 品番 AH509(中)
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
取付方式テープ 材質アルミテープ 寸法(mm)100幅×2m巻 赤紫(2.5RP 4/12) 日本緑十字社品番186509 トラスコ品番106-7799 質量(g)83 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89896694
2018-03-09
用途:
配管工事の際
建設業・工事業

巻きが2mしかないのは残念です。
できればまだ長いものがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする